Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OneOdio Monitor 80 Studio Over Ear Kopfhörer kabelgebunden Stereo Schwarz High-Resolution Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q096453
Hersteller:
     OneOdio
Herst.-Nr.:
     A-AA11-01
EAN/GTIN:
     6974028140366
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
Der OneOdio Monitor 80 Kopfhörer in Schwarz ist ein herausragendes Open-Back Studio Kopfhörer-Modell, das Hi-Res Audio zertifiziert ist. Dieses Kopfhörermodell ist der ideale Begleiter für Mastering, Mixing oder Tracking und setzt als erster offener Kopfhörer von OneOdio neue Maßstäbe in der Monitor-Serie. Open-Back Studio Kopfhörer: Hi-Res Audio zertifiziert, für präzisen und vollen Klang. 250 Ohm Nennimpedanz: Stabiler, solider und leistungsstarker Klang, geeignet für Heimstudios und Hi-Res Audio-Geräte. 40-mm-Treiber mit Aluminium-Wabengehäuse: Hochpräzise Membranen und offenes Design reduzieren Verzerrungen und liefern präzise Klangqualität. Außergewöhnlicher Tragekomfort: Anpassbare Passform, weiche Ohrpolster und verstellbares Kopfband für Langzeiteinsatz ohne Druck auf dem Kopf.

Open-Back Akustikdesign
Ermöglicht unbehinderte Klangausbreitung innen und außen für natürlichen und realistischen Klang.

Robuste Konstruktion
Die Hinge-Konstruktion hat den 100.000+ Rotations-Test bestanden und bietet hohe Langlebigkeit.

Exklusiv entworfenes Audio-Kabel
Das Kabel mit Brandlogo ist besonders haltbar und bruchsicher.
Features:
Hergestellt für Audio-Enthusiasten
Beeindruckendes Räumlichkeitsgefühl
Echten Sound Reproduzieren (10 - 40.000 Hz - ultraweiter Frequenzbereich)
Ohrpolster aus Samt, extrem weich & extrem komfortabel
Hochwertiges Wabengitter aus Edelstahl
Self-Bonding-Funktion schwarze emaillierte Schwingspule
Membran aus mehreren zusammengesetzten, hochpräzisen Ätzmustern
Zwei Klinkenbuchsen (6.35 mm Klinke und 3.5 mm Klinke)
Lieferumfang:
OneOdio Monitor 80 Over Ear Kopfhörer + EVA-Box + 3.5 mm auf 6.35 mm Kabel 1.5 m + 3.5 mm auf 3.5 mm Kabel 3 m + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke + 6.3 mm Klinke
Farbe:
schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Modell:
Monitor 80
Funktionen:
High-Resolution Audio
Bauform:
offen
Impedanz:
250 Ω
Frequenzbereich:
10 - 40.000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
100 dB
Ausführung:
Retail
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Faltbar + Schwenkbare Ohrmuscheln
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Studio
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer, OneOdio, Monitor 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.