Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKSA S30 Sport Ear Free Kopfhörer Bluetooth® Stereo Schwarz Ladecase, Ohrbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q096663
Hersteller:
     EKSA
Herst.-Nr.:
     T-QM01-01
EAN/GTIN:
     6974028141271
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Headset Ohrhaken
Kopfhörer

Features:
Open Ear Design
99.9 % VoicePure ENC-Geräuschunterdrückung
Über 70 Stunden Betriebszeit inkl. Ladebox
30 m kabellose Reichweite
TubeBass-Technologie
Bluetooth® 5.3
IPX5
Lieferumfang:
EKSA S30 Ear Free Kopfhörer + Ladebox + USB-C® Ladekabel + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C®
Farbe:
schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Bluetooth® Version:
5.3
Modell:
S30
Bauform:
offen
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Ausführung:
Retail
Tragevariante Hörer:
Ear Free
Tragevariante Bügel:
Überohr
Trageart:
Ear Free
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Ladecase + Ohrbügel
Übertragungsart:
Bluetooth®
Anwendungsbereich:
Sport
Produkt-Art:
Ear Free Kopfhörer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 113,81*
€ 143,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 162,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.