Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OneOdio A10 Over Ear Headset Bluetooth® Stereo Schwarz, Blau High-Resolution Audio, Noise Cance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q096683
Hersteller:
     OneOdio
Herst.-Nr.:
     A-AD07-01
EAN/GTIN:
     6974028140380
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die kabellosen Over Ear Kopfhörer OneOdio A10 verfügen über eine fortschrittliche hybride aktive Geräuschunterdrückungstechnologie, die externem Lärm effektiv ausblendet. Die dualen Mikrofone reduzieren bis zu 95 % der niedrigen und mittleren Geräusche und ermöglichen es Ihnen, Musik, Podcasts und Hörbücher ohne Störungen durch die Umgebungsgeräusche zu genießen und sich in eine fesselnde Audiowelt zu vertiefen. Die Over Ear Kopfhörer sind mit dualen 40 mm großen Audio Treibern ausgestattet, die einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz abdecken. Sie bieten eine stabilere Übertragungsgeschwindigkeit, geringere Latenz und liefern tiefere, intensivere hochauflösende Audioausgabe. Im Vergleich zur CD-Audioqualität bieten Hi-Res Audio Kopfhörer kabellos über Bluetooth® einen stärkeren Bass, reichhaltigere Details, breitere Dynamik und einen Klang, der dem Original näherkommt. Die Kopfhörer verfügen über eine leistungsstarke Batteriekapazität, die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigene Musikwelt in verschiedenen Modi zu genießen. Genießen Sie bis zu 40 Stunden Musik, Filmwiedergabe oder Gesprächszeit im ANC-Modus und 50 Stunden im Bluetooth®-Modus (bei 50 % Lautstärke). Der A10 verfügt über eine leistungsstarke Schnellladefunktion, die nach nur 5 Minuten Ladezeit eine Wiedergabezeit von 2 Stunden ermöglicht. Die ergonomisch gestalteten Ohrmuscheln bieten ein angenehmes Tragegefühl mit atmungsaktiven, weichen Protein Memory Schaumstoff Ohrpolstern, die die Ohren vollständig abdecken und den Druck reduzieren.
Features:
5 Min. schnellladen = 2 Stunden Spielzeit
USB-C® Ladeanschluss
Hi-Res Audio, Zweikammer-Design
Getrennte Übertragung von tiefen, mittleren und hohen Frequenzen für einen extrem reinen und klaren Klang
Hybride aktive Geräuschunterdrückung
Fortschrittliche Geräuschunterdrückungs-Technologie blockiert bis zu 95 % der tiefen und mittleren Frequenzen
Rauschunterdrückungstiefe von 35 dB
Transparenzmodus, höre zu und interagiere mit der Welt um dich herum
Druckfreies Tragen
Verbesserter voller Bass
40 mm Seidenmembran Treiber erzeugen einen präzisen Klang mit einem breiten Frequenzbereich
Lieferumfang:
OneOdio A10 Over Ear Headset + USB-C® auf USB-A Ladekabel + 3.5 mm auf 3.5 mm Audiokabel + EVA-Box + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke + USB-C®
Farbe:
schwarz + blau
Akku-Laufzeit (max.):
40 h
Gewicht:
295 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Bluetooth® Version:
5.0
Modell:
A10
Funktionen:
High-Resolution Audio + Noise Cancelling
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 40.000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Ausführung:
Retail
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,82*
€ 77,01*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 57,52*
€ 77,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.