Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OneOdio Studio HiFi Studio Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Schwarz High-Resolution Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q096693
Hersteller:
     OneOdio
Herst.-Nr.:
     A-AA07-01
EAN/GTIN:
     6974028140311
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Saubere, eindrucksvolle und laute Bässe, helle Höhen ohne Verzerrung. Die Studio Hifi Kopfhörer erzeugen einen sehr vollen Sound für alle Musikrichtungen - von Rock über Country bis hin zu Klassik.

Hi-Res Audio
OneOdio Studio Kopfhörer mit 50 mm HD Audio-Treibern, ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit kraftvollen, tiefen Bässen. Over Ear Kopfhörer zeichnen sich durch einen lebendigen, ausgewogenen Klang bei jeder Lautstärke aus. Ideal für DJs digitaler Mischer, Überwachung, Aufnahme, Mischen.

Abnehmbares Kabel, kein Adapter mehr
Mit einem vollständig abnehmbaren 6.35-mm-Stecker und einem 3.5-mm-Stecker in Standardgröße geliefert, ist der geschlossene Over Ear Kopfhörer perfekt für E-Drum Piano Gitarre, Laptop, Smartphone usw.

Angenehm zu tragen
Dieser Over Ear Kopfhörer ist aus ergonomischem Material, mit proteinreicher Baumwolle im Stirnband gefüllt und mit ultra-weichem Leder bezogen. Das verstellbare Metallstirnband kann auf die gewünschte Größe gedehnt werden.

Einzigartiges Design für stabile Verbindung
Der HiFi-Kopfhörer sorgt dafür, dass das Kabel einrastet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Musik Freigabe
Sie können jederzeit Musik mit Ihren Begleitern teilen. Schließen Sie einfach ein anderes Audiokabel an, dann können Sie dieselbe Musik über zwei Kopfhörer empfangen und in dieselbe wunderbare Musikwelt eintauchen.
Features:
HiFi Over Ear Kopfhörer
Hi-Res Audio
50 mm Neodym-Antriebseinheit
Entwickelt für ganztägigen Hörgenuss
Einfache Steuerung dank Fernbedienung am Kabel (Musik abspielen / pausieren, Anruf annehmen / beenden, vorheriges / nächstes Lied)
Shareport-Technologie - Sie können Musik, Videos und Filme mit Ihrer Familie und Freunden teilen
Langlebiges Kabel und adapterfreies Anschlussdesign
Lieferumfang:
OneOdio Studio HiFi Over Ear Headset + 3.5 mm auf 3.5 mm Kabel + 3.5 mm auf 6.35 mm Kabel + Beutel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke + 6.3 mm Klinke
Farbe:
schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Modell:
Studio HiFi
Funktionen:
High-Resolution Audio
Bauform:
geschlossen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Retail
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Studio
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, stereo headset, computer headset, headset ohrumschließend, OneOdio, Studio HiFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.