Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 47035048 Reparaturband Weiß (L x B) 50m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116112
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     47035048
EAN/GTIN:
     3104739131701
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Einfach und schnell verspachteln: Das Scotch® Fugenband ist ein selbstklebendes Reparaturband für Putz- und Spachtelarbeiten bei Rissen in Wand oder Decke sowie zum Abdichten von Gipskartonplatten. Mit dem selbstklebenden Scotch® Fugenband können Sie Gipsplatten sicher und schnell verspachteln sowie Risse oder Löcher in Wänden und Decken sauber verschließen. Das besonders dünne Glasgittergewebe trägt nicht auf und ermöglicht dank der Gewebestruktur ein blasenfreies Spachtelergebnis. Das Fugenband ist für den Innenbereich geeignet. Es haftet sicher und lässt sich einfach fixieren. Für ein optimales Ergebnis müssen die zu bearbeitenden Oberflächen sauber und trocken sein. Das Band auf die gewünschte Stelle aufkleben und die Spachtelmasse durch das Gewebe des Fugenbandes drücken. Nach dem Trocken die Deckschicht auftragen. Bei Spachtelarbeiten an Gipsplatten müssen diese fest montiert sein, beim Einsatz an Wänden oder Decken muss der Untergrund tragfähig sein. In der Verpackung ist eine Rolle weißes Fugenband in den Maßen 48 mm x 50 m enthalten.
Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
48 mm
Typ:
47035048
Material (Details):
Glasgitter
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Reparaturband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,90*
ab € 3,19*
€ 4,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,83*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,43*
1
€ 3,50*
ab € 19,06*
€ 26,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.