Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q116792 Herst.-Nr.: 3405C001 EAN/GTIN: 4549292134216 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Canon Nachfülltinte mit hoher Reichweite für Ihr PIXMA Modell der G Serie erleben Sie Farbdrucke und Fotos mit lebendigen Farben. Mit einer Flasche drucken Sie bis zu 7.700 Seiten in hoher Druckqualität Features: Mit dieser Nachfülltinte mit hoher Reichweite drucken Sie besonders wirtschaftlich Seitenreichweite bis zu 7.700 Seiten in Farbe Hochwertige farbstoffbasierte Tinte für lebendige Farbdokumente und Randlosfotos Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | GI-50 Y | Farbe: | Gelb | Verbrauchsmaterial-Typ: | Nachfülltinte | Herst.-Teilenr.: | 3405C001 | Seiten-Reichweite: | 7700 Seiten | Inhalt gesamt: | 70 ml | Tintenfüllmenge: | 70 ml | Produkt-Art: | Nachfülltinte | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA G5050,PIXMA G6050,G5050,G6050 | Passend für Modell: | PIXMA G 6050 + PIXMA G 5050 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 5045; Pixma G 5050; Pixma G 5055; Pixma G 6045; Pixma G 6050; Pixma G 6055; Pixma G 7045; Pixma G 7050; Pixma G 7055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf, 04549292134216, Canon, GI-50 Y, Tinte |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,19* | € 8,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,24* | € 8,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,29* | € 8,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,29* | € 8,62* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,70* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,09572* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|