Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch H180 Klebeband-Abroller Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137032
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H180
EAN/GTIN:
     8021684155444
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Standard-Handabroller für Verpackungsklebebänder mit einstellbarer Bremse in Kunststoff- und Metallausführung, für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm Der H 180 Handabroller leistet wertvolle Dienste für nahezu alle Verpackungsklebebänder von 3M. Er wurde für die schnelle und punktgenaue Applikation von Verpackungsklebebändern im industriellen Bereich konstruiert. Alle Klebebänder mit einer Länge bis zu 132 m und einer Breite von 50 mm passen in das Metallgehäuse. Praktisch ist seine einstellbare Bremsvorrichtung, mit der sich die Bandspannung und das Bandabrollen steuern lassen.
Features:
Grau

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
H180
Material (Details):
Kunststoff<br>Metall
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 3m, handabroller, paketbandabroller 132m, Scotch, 7000146617
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,50*
20
€ 4,90*
ab € 11,06*
€ 13,53*
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 13,57*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 14,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.