Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 389G50 Gewebeklebeband Scotch® Gelb (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137442
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389G50
EAN/GTIN:
     4046719648085
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen. Das 3M™ Gewebeklebeband 389 ist ein universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Es zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und Flexibilität für den Einsatz auf unebenen Oberflächen aus. Das polyethylenbeschichtete Gewebeklebeband ist leicht zu handhaben und kann auch in Verbindung mit Feuchtigkeit verwendet werden. Ein leichtes Maskieren in Kurven ist mit dem engmaschigen Klebeband gut möglich. Grundsätzlich verfügt es über eine sehr hohe Dauerhaltekraft und ein gutes Anpassungsvermögen. Mögliche Einsatzbereiche sind das farbliche Codieren von Bauteilen, allgemeine Reparaturzwecke oder die Bündelung von Rohren, Stoffen und vielem mehr. Farbe des Klebebandes: silber.
Features:
Gelb
(L x B) 50 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Serie:
Scotch®
Typ:
389G50
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,90*
ab € 25,47*
€ 30,46*
1 Tag
48
24
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 32,19*
4 Tage
48
24
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 33,56*
1
€ 5,50*
ab € 25,02*
€ 33,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 33,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.