Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 924655 Klebefilm Transparent (L x B) 55m x 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137602
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     924655
EAN/GTIN:
     4054596814820
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger aus der Klebstoffserie 400 mit hoher Soforthaftung und sehr guter UV-Beständigkeit. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System. Der transparente 3M™ ATG Klebstoff-Film 924 aus der Klebstoffserie 400 gewährleistet eine hohe Klebkraft auf den meisten Werkstoffoberflächen, wie z.B. Metall, Lack, den meisten Kunststoffoberflächen, Papier, Karton, Holz oder Glas. Das 0,05 mm dicke und bis +85 °C (kurzzeitig +120 °C) temperaturbeständige Klebeband zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und eine sehr gute UV-Beständigkeit aus. In Verbindung mit dem 3M™ ATG 700 Handabroller eignet es sich insbesondere für das Befestigen, Konfektionieren und Montieren von Werbematerialien.
Features:
Transparent
(L x B) 55 m x 6 mm
UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
transparent
Breite:
6 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Typ:
924655
Material (Details):
Acrylatklebstoff 400 mit hoher Anfangshaftung
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Klebefilm
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,55*
14 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 11,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 12,76*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,21*
1
€ 3,50*
ab € 29,21*
€ 38,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.