| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q155002 Herst.-Nr.: 53832-00000-01 EAN/GTIN: 4042448242013 |
| |
|
| | |
| Der tesafilm® Tischabroller Compact ist formschön, praktisch und lässt sich dank neuartigem Anti-Rutsch-Boden bequem einhändig bedienen. Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inkl. 3 Klebefilmrollen 33 m x 19 mm | Rollenlänge (max.): | 33 m | Rollenbreite (max.): | 19 mm | Typ: | tesafilm® invisible | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, tesa, tesafilm® invisible, Paketband, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,93* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,00* | € 8,39* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,39* | € 8,82* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,20* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|