Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 57889-00000-00 Klebefilm Transparent (L x B) 66m x 19mm 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q155022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57889-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448833259
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm tesa tesafilm 19mm x 66m...
tesa büroklebeband
Transparenter Klebefilm mit ausreichender Klebkraft, PP-Folie, Acrylatkleber, geeignet für alle tesafilm® Abroller.
Features:
Transparent aus PP-Folie
Lösungsmittelfreie Klebmasse
Rollenkern-Durchmesser bei 10 m und 33 m Klebefilm: 25 mm
Rollenkern-Durchmesseer bei 66 m Klebefilm: 76,5 mm
Im Shrink Tower
Lieferumfang:
8 Rollen
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Typ:
57889-00000-00
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Klebefilm
Weitere Suchbegriffe: klebefilm, tesa, tesafilm, tesa klebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 6,03*
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,72*
1
€ 6,78*
ab € 4,69*
€ 7,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,63*
2 Tage
13
1
€ 5,49*
ab € 5,25*
€ 7,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,6025* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
53828-00000-00
ab € 4,35*
Sonstiges
tesa
57422-1
ab € 21,96*
Sonstiges
Beiersdorf
57881-00000
ab € 0,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.