Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband-Abroller Pack n Go Rollenbreite (max.): 50mm inkl. Klebefilmrolle 50m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q155042
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51113-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448318077
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Endlich gibt es einen Packband-Handabroller, der nicht nur funktional ist, sondern auch durch seine leichte Handhabung und sein modernes Design besticht!
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. Klebefilmrolle 50 m x 50 mm
Rollenbreite (max.):
50 mm
Typ:
Pack n Go
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 8,98*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 8,99*
1
€ 6,78*
ab € 6,96*
€ 9,35*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 9,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
51112-00000
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.