Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-750-3-999 Lackmarker Gold (metallic), Silber (metallic), Metallic-Weiß 2 mm, 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q156703
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750-3-999
EAN/GTIN:
     4057305021007
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Schreiben und Dekorieren auf glatten und sogar dunklen und transparenten Materialien, z. B. Glas, Metall, Kunststoff und beschichtetes Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Das Set enthält die Farben Weiß, Gold und Silber. In hochwertigem wiederverwendbarem Etui. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Features:
Lackmarker ideal zum Zeichnen, Malen, Basteln und Dekorieren auf glatten Oberflächen wie Glas, Plastik, Metall
Deckende Tinte für langlebige Ergebnisse
3 Glanz-Lackmarker - weiß, gold und silber
Die Pigmenttinte trocknet schnell: einfache und saubere Anwendung
Geruchsarm
Das Ventilsystem sorgt für einen gleichmäßigen Tintenfluss
Zum Beschriften und Bemalen von vielen Materialien
Hält permanent innen und außen
Für grenzenlose Kreativität bei Bullet Journals und Hand-Lettering
Der edding 750 Lackmarker ist in 14 Farben erhhältlich
Passende Ersatzspitzen vorhanden
Weitere Strichbreiten als edding 751 und edding 780 erhältlich
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Glanzlackmarker 750
Schreibfarbe:
Gold (metallic) + Silber (metallic) + Metallic-Weiß
Strichstärke:
2 + 4 mm
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
Produkt-Art:
Lackmarker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,12*
€ 9,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 10,61*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 11,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.