Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 64GB Schwarz SDCZ62-064G-G35 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q158052
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ62-064G-G35
EAN/GTIN:
     0619659172763
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das Cruzer Snap™ USB Flash-Laufwerk ist ein einfaches und mobiles Speichergerät mit Kapazitäten von bis zu 128 GB*. Es bietet genügend Speicherplatz, damit Sie Ihre Fotos, Musik- und sonstigen Dateien jederzeit mitnehmen können – ob in die Schule, ins Büro oder in den Urlaub. Durch das einziehbare Design kann der USB-Stecker geschützt werden und die enthaltene Passwortschutzsoftware sorgt für die Sicherheit Ihrer privaten Dateien.
Features:
64 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Einziehbares Design schützt Stecker vor Schmutz und Beschädigung
Inklusive Passwortschutz mit SanDisk SecureAccess™ zur Sicherung des Dateizugriffs
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
10.25 mm
Breite:
20.9 mm
Gewicht:
6.1 g
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, SanDisk, Cruzer Snap, USB-Stick
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 6,29*
ab € 4,19*
€ 6,62*
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 8,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,83*
€ 3,50*
ab € 11,81*
€ 16,76*
5 Tage
16
€ 1,00*
ab € 11,84*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.