Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D-Drucker Ender 3 V3 KE 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q168983
Hersteller:
     Creality
Herst.-Nr.:
     1001020535
EAN/GTIN:
     6971636404170
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Der Creality Ender-3 V3 KE ist eine beeindruckende Innovation für alle 3D-Druck-Enthusiasten. Mit einem grosszügigen Bauvolumen von 220 x 220 x 240 mm ermöglicht dieser Drucker die Umsetzung Ihrer kreativen Ideen in einer unglaublich hohen Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie die Grenzenlosigkeit des 3D-Drucks mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 500 mm/s und einer Vielzahl an Filamentoptionen. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung durch Creality OS wird Ihr 3D-Druckerlebnis noch angenehmer und einfacher. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erschaffen Sie atemberaubende 3D-Objekte mit dem Creality Ender-3 V3 KE.

Fused Deposition Modeling
Dieses Druckverfahren ist auch als Schmelzschichtungsverfahren bekannt. Zuerst erhitzt der 3D-Drucker das Filament, bis es in einem fast flüssigen Zustand ist. Anschliessend presst das System diese Masse durch eine Düse. Der entstehende feine Faden dient zur Erstellung der einzelnen Schichten.
Features:
Bis zu 500 mm/s Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 Grad Drucktemperatur möglich
Kann Hyper-PLA, ABS, flexible TPU PETG, and ASA-Filamente drucken
Auto-Levelling / Z-Offset
4.3" Farb-Touchscreen
Weitere Informationen:
Tiefe:
366 mm
Höhe:
433 mm
Breite:
490 mm
Gewicht:
7.8 kg
Drucktechnik:
FDM Fused Deposition Modeling
Geeignet für Filament-Ø:
1.75 mm
Schnittstellen:
USB + WLAN
Unterstütztes Druckmaterial:
TPU 87A + TPU 95A + ABS + PLA + PETG
Druck-Höhe (Z) max.:
220 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
220 mm
Druck-Breite (X) max.:
240 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.1 mm
Leistungsaufnahme (max.):
350 W
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d druck materialien, Creality, 3D-Drucker Ender 3 V3 KE, 3DDrucker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 196,11*
€ 227,59*
€ 5,00*
ab € 211,63*
€ 241,23*
€ 1,95*
ab € 242,12*
€ 273,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 457,08*
€ 511,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 456,77*
€ 511,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,81*
€ 609,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.