| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q200832 Herst.-Nr.: RF-4279930 EAN/GTIN: 4053199979240 |
| |
|
| | |
| Zum Aufstecken auf eine Antennensteckdose für ein zweites Fernsehgerät oder/und zur Aufhebung von Verteilungs- und Leitungsverlusten zu verwenden. Durch die Zusammenschaltung eines 2. Video/ DVD-Recorders mit dem Fernsehgerät entstehen Verteilungsverluste, die durch den Verstärker aufgehoben werden.
Anwendung: Stecken Sie den TVS in eine geeignete Netzsteckdose. Verbinden Sie nun das fest angeschlossene Antennenkabel des TVS mit der Antennen-Wandsteckdose, an der Ihr Empfangsgerät angesteckt war. Das Antennenkabel Ihres Empfangsgerätes (TV oder Radio) können Sie nun an die freien Antennenanschlüsse "TV1" oder "TV2" anschließen. Zusätzlich haben Sie nun die Möglichkeit ein weiteres Fernseh- oder Radiogerät am TVS-Geräteverstärker anzuschließen. Hochwertige Antennenkabel (über 90 DB Schirmungsmaß) garantieren ihnen dann ein sauberes und stabiles Antennensignal. Features: 1 Eingang - 2 Ausgänge Verstärkung 10 dB für Radio + 10 dB TV Integriertes Netzteil 230 V Lieferumfang: Zweigeräteverstärker + Anleitung. Weitere Informationen: | | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Frequenz (max.): | 862 MHz | Ausgangspegel: | 97 dBµV | Anzahl Eingänge: | 1 x | Frequenz (min.): | 47 MHz | Produkt-Art: | Kabel-TV Verstärker | Verstärkung: | 10 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 8,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,16* | € 9,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,61* | € 17,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,98* | € 42,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|