Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 136315 Automatikladegerät 12 V, 6V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q211252
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136315
EAN/GTIN:
     4003342178259
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das KFZ-Batterie-Ladegerät ist ein 5-Schritt Autobatterie-Ladegerät, das zum Laden und Erhaltungsladen von 6V oder 12V geeignet ist. Die gewünschte Ladespannung auswählen und das mikroprozessorgesteuerte Ladegerät erledigt alles vollautomatisch bis zum Abschluss des Ladezyklus und zur Erhaltungsladung voller Batterien. Das deutschsprachige Display ist leicht verständlich und komfortabel zu bedienen. Die Memoryfunktion führt den Ladevorgang auch nach Stromunterbrechungen fort, ohne von vorne beginnen zu müssen. Vier Ladeprogramme stehen zur Auswahl. Die vollautomatische Batterieladung erfolgt in 5 Ladeschritten. Der Mikroprozessor im Ladegerät verfügt über eine Memoryfunktion. Sollte die 230V-Versorgung während des Ladevorgangs unterbrochen werden, so speichert das Gerät das vorher gewählte Ladeprogramm. Nach erneuter Netzstromversorgung startet das Gerät selbstständig und lädt im zuletzt gewählten Programm weiter.

4 Programme:
Programm 1: 6 V (7.2V/1A)
Geeignet für 6 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30 Ah im Normalzustand. Ladeprogramm für WET-, MF-, EFB-Batterien und die meisten GEL-Batterien.
Programm 2: 6 V (7.4V/1A)
Geeignet für 6 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30 Ah bei kalten Bedingungen. Dieses Ladeprogramm ist auch für viele AGM- und manche EFB-Batterien ausgelegt.
Programm 3: 12 V (14.4V/1A)
Geeignet für 12 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30 Ah im Normalzustand. Ladeprogramm für WET-, MF-, EFB-Batterien und die meisten GEL-Batterien.
Programm 4: 12 V (14.7V/1A)
Geeignet für 12 V Batterien mit einer Kapazität zwischen 1,2 und 30Ah im kalten Zustand. Dieses Ladeprogramm ist auch für viele AGM- und manche EFB-Batterien ausgelegt.

Ladeschritte:
Schritt 1: Initialisierung
Überprüft den Zustand der Batterie, um den Ladevorgang zu bestimmen. Wenn die Batterie tiefenentladen ist, wird die Impulsladung eingeleitet, um die Batterie aufzufrischen.
Schritt 2: Impulsladung
Erzielung des Wiederherstellungsprozesses tiefentladener oder sulfatierter Batterien durch schwachen pulsierenden Strom. Dieser Ladestritt läuft automatisch ab, wenn die Spannung unter 5,3V liegt. Er sorgt mit dem Aufbrechen der Sulfatierung der Batteriezellen für eine Wiederbelebung/Refresh bereits vorgeschädigter Batterien so, dass eine Gebrauchstüchtigkeit wiederhergestellt wird.
Schritt 3:Konstantstrom-Ladung
Lädt bis zu 85% die Batterie. Die Batterie wird mit maximalem Ladestrom geladen.
Schritt 4: Konstantstpannung-Ladung
Erhöht den Ladezustand bei maximaler Ladespannung auf 95%, indem der Strom allmählich verringert wird, was die Gasentwicklung der Batterie reduziert und die Lebensdauer der Batterie verlängert.
Schritt 5: Erhaltungsladung
Beendet für den 12V-Modus den Ladevorgang und hält die Batterie mit einer konstanten Ladespannung auf der maximalen Kapazität, ohne dass die Gefahr einer Überladung besteht. Überwacht im 6V-Modus den Batteriezustand. Wenn die Batteriespannung unter den Schwellenwert fällt, startet das Ladegerät den Ladevorgang erneut, wodurch der volle Ladezustand der Batterie effektiv und ohne Gefahr einer Überladung sichergestellt wird.
Features:
Erhaltungsladung
Speicher
4 Ladeprogramme
Lieferumfang:
Ladegerät (Schutzklasse IP65) mit Schnellverbindestecker (SAE) · Polklemmenkabel · Ringösenkabel (M8) · Bebilderte Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
4.1 cm
Länge:
24 cm
Breite:
6.9 cm
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
Polklemmen + Ringösen
Schutzart:
IP65
Gewicht:
320 g
Ladestrom bei 12V:
1 A
Akkuspannung:
12 V + 6 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Besonderheiten:
Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + Ladungserhaltung + Lineares Ladegerät + Start/Stopp
Ladestrom bei 6V:
1 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
30 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
30 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autobatterieladegerät dino, autoladegerät, Dino KRAFTPAKET, Erhaltungsladegerät, erhaltungsladung, erhaltungsladegerät motorrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 27,42*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 27,44*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 34,97*
€ 48,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.