Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation® 5 Konsole Slim Standard Edition 1TB Weiß/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q247313
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1000040586+42963
EAN/GTIN:
     4064161323275
Suchbegriffe:
PlayStation
playstation 4 weiß
playstation 4
playstation
Set bestehend aus: PS5 inkl. Laufwerk Slim (D-Chassis) und PlayStation 5 Spiel NBA 2K22

Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest
Neues, schlankeres Design: Mit der PS5 erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke Gaming-Technologie in einem schlanken und kompakten Konsolendesign.
Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.
1TB Speicherplatz: Halte deine Lieblingsspiele bereit und warte darauf, mit dem eingebauten 1TB SSD-Speicher sofort loszuspielen.
Einzigartige Spiele: Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5.
Atemberaubende Immersion: Entdecke ein noch tieferes Spielerlebnis mit Unterstützung für haptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio-Technologie.

NBA 2K22 - Eine ganze Basketballwelt
Die Reihe wird entwickelt von Visual Concepts und veröffentlich von 2K. NBA 2K22 legt das ganze Basketballuniversum in deine Hände. SPIELE JETZT in realen NBA- und WNBA-Umgebungen gegen authentische Teams und Spieler*innen. Baue in MyTEAM dein eigenes Dreamteam aus den Stars von heute und Legenden von gestern auf. Erlebe in Meine KARRIERE deinen eigenen Weg zur Profikarriere und deinen Persönlichen Aufstieg in der NBA. Stelle in Meine NBA und Meine WNBA als mächtiger Manager deine Fähigkeiten unter Beweis. In NBA 2K22 kann jeder überall Basketball spielen – Anyone, Anyhwere.
Features:
Mit der PS5® erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke Gaming-Technologie in einem schlanken und kompakten Konsolendesign.
Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation®-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.
Lieferumfang:
PS5 inkl. 1TB SSD + Wireless-Controller + 2 horizontale Standfüße + HDMI® Kabel + Netzteil + USB Kabel + Spiel NBA 2K22
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Tiefe:
216 mm
Höhe:
358 mm
Farbe:
weiß
Breite:
96 mm
Gewicht:
3.2 kg
Speicherkapazität:
1 TB
USK:
12
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Produkt-Art:
PlayStation® 5 Konsole Slim Standard Edition
Weitere Suchbegriffe: Sony, PS5 Slim+NBA 2K22, Spielekonsole, Spiel Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,63*
€ 804,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,26*
€ 790,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,57*
€ 706,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.