Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PF01016 Orange Filament ASA UV-beständig, witterungsbeständig, hitzebeständig, schlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q253283
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PF01016
EAN/GTIN:
     6938936711414
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PolyLite™ ASA ähnelt ABS, weist jedoch eine verbesserte Wetterbeständigkeit auf.

Seine UV-Beständigkeit und seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen es zur perfekten Wahl für reale Anwendungen oder Teile, die im Freien eingesetzt werden.

Die Wetterbeständigkeit kann in drei Faktoren unterteilt werden: UV-Beständigkeit, Wasserbeständigkeit und thermische Stabilität, wobei ASA viele andere Kunststoffe übertrifft.
Features:
Wasserbeständigkeit
Farbstabilität
Hitzeverträglichkeit
UV Beständigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Filament-Material-Eigenschaft:
UV-beständig + witterungsbeständig + hitzebeständig + schlagfest
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Filament-Serie:
PolyLite™
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Orange
Filament-Material:
ASA
max. Drucktemperatur:
260 °C
min. Drucktemperatur:
240 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, polymaker filament, 3d druck materialien, filament orange, Polymaker, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.