Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA03036 Silk Filament PLA-Seide hohe Steifigkeit, hohe Zugfestigkeit 1.75mm 1000g Gun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q253463
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA03036
EAN/GTIN:
     6938936713906
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PolyLite™ PLA ist ein zuverlässiges 3D-Druckmaterial mit einer breiten Farbpalette.

Es zeichnet sich durch hohe Zugfestigkeit und Steifigkeit gepaart mit hervorragender Druckbarkeit und hervorragenden Druckeigenschaften aus.

PolyLite™ PLA verfügt über die größte Auswahl an Spezialeffektfilamenten mit Seide (SILK), Dual-Seide (Dual-Silk), Glow in the Dark, Galaxy, Starlight, Temperatur-Farbwechsel und UV-Farbwechsel, die alle einen unterschiedlichen Oberflächeneffekt bieten.
Features:
Hochwertiges PLA
Einfache Druckbarkeit
Seidige Optik
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Filament-Material-Eigenschaft:
hohe Steifigkeit + hohe Zugfestigkeit
Filament-Serie:
PolyLite™
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Gun Metal Gray
Filament-Material:
PLA-Seide
max. Drucktemperatur:
230 °C
min. Drucktemperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.