Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55329 HDMI-Funkübertragung (Empfänger) 150m 3840 x 2160 Pixel 4fach Multi Viewer, Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q254043
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55329
EAN/GTIN:
     4016032491255
Suchbegriffe:
KVM Extender
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Mit dieser zusätzlichen Empfängereinheit erweitern Sie das 4K Wireless HDMI® KVM Extender Set (DS-55328) auf bis zu 4 Empfänger (Ausgabegeräte). Verteilen Sie Ihre AV-Signale drahtlos auf bis zu 4 Bildschirme.
Features:
Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
Unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz max) mittels Sender
Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
Kompression: H.265
Latenz: ca. 100 ms
AES 128 bit Verschlüsselung
Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
HDMI-Version: 2.0
Lieferumfang:
1x Empfängereinheit
1x USB-Stromadapter (5V/2A)
1x USB-A auf USB-C Kabel (1,5 m)
1x HDMI Anschlusskabel (1,5 m)
1x QIG
Hinweise:
Achtung! Nur als Erweiterung für DIGITUS-Artikel: DS-55328

Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
79 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
154 mm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
330 g
Stromversorgung:
netzbetrieben + über USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Reichweite (max.):
150 m
Besonderheiten:
4fach Multi Viewer + Digital Whiteboard-Funktion + durchgeschleifter HDMI-Ausgang + mit Lo
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Empfänger)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 90,27*
€ 115,13*
€ 6,78*
ab € 90,28*
€ 115,14*
€ 4,50*
ab € 91,95*
€ 117,30*
€ 8,50*
ab € 94,32*
€ 122,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 136,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DS-55328
ab € 178,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.