Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA04024 Dual Filament PLA geringerer Kunststoffgehalt, Matt 1.75mm 1000g Foggy Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q258673
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA04024
EAN/GTIN:
     6938936713371
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PolyTerra™ PLA ist ein PLA-basiertes 3D-Druckfilament, das von Grund auf neu entwickelt wurde, um die nächste Generation umweltfreundlicher Filamente zu schaffen, die Benutzerfreundlichkeit, hohe Druckqualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bieten.

Es ist ein neu entwickeltes Material von Polymaker namens Fully Bio Compound (FBC), das eine Verbindung aus PLA-Biokunststoff und einem Biokomposit ist.

Wenn Sie nach einem kostengünstigen oder umweltfreundlichen PLA-Filament oder beidem suchen, ist PolyTerra™️ PLA-Filament definitiv Ihre erste Wahl.

Darüber hinaus kann PolyTerra™️ PLA als Trägermaterial leicht entfernt werden.
Features:
Umweltfreundliches 3D-Druck-Filament
Härter als herkömmliches PLA
Druckt schneller als herkömmliches PLA
Einfaches Entfernen von Stützstrukturen
Matte Oberfläche
Zweifarbig
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Filament-Material-Eigenschaft:
geringerer Kunststoffgehalt + Matt
Filament-Serie:
PolyTerra™
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Foggy Orange + Grau + Orange
Filament-Material:
PLA
max. Drucktemperatur:
230 °C
min. Drucktemperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.