Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD Pulse Plus Smartphone 128GB 16.7cm (6.56 Zoll) Apricot Android™ 14 Hybrid-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q307873
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     286947966
EAN/GTIN:
     6438409092946
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
HMD Pulse Plus- Triff deinen neuen kreativen Partner
Das neue HMD Pulse Plus strahlt von außen und von innen. Viele Apps lassen sich problemlos auf dem neuen HMD Pulse Plus gleichzeitig ausführen, und auch die Reparatur zu Hause ist einfach. Display; Ladeanschluss oder Akku austauschen? Kein Problem mit der HMD Schnell Reparatur. Besuche einfach den HMD Repair Hub auf ifixit.com für Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Neben dem stylischen Auftreten punktet das Pulse Plus auch mit seiner 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und der 8 Megapixel Frontkamera. Hier bekommen selbst die gelegentlichen Schnappschüssen Starqualität. Und mit einer tagelangen Akkulaufzeit steht Ihren spontanen Fotoshootings nichts mehr im Weg.
Features:
16.7 cm (6.56 Zoll) Display, 1600 x 900 Pixel
Octa Core Prozessor (8 x 1.6 GHz)
128 GB interner Speicher (microSD Karte (bis 2 GB))
Android™ 14
Weitere Informationen:
Höhe:
163.19 mm
Farbe:
orange
Auflösung Hauptkamera:
13 Megapixel
Breite:
75.02 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
187 g
Display (Zoll):
6.56 Zoll
Display-Auflösung:
1600 x 900 Pixel
Auflösung Frontkamera:
8 Megapixel
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
Modell:
Pulse Plus
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16.7 cm
Herstellerfarbe:
Apricot
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + IP52 + mit NFC
Display-Auflösungsmodus:
HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, HMD, Pulse Plus, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,72*
€ 168,65*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 135,96*
€ 172,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 172,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.