Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CE-BC 6M 1002235 Kfz-Ladegerät 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q368852
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     1002235
EAN/GTIN:
     4006825640328
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 6 M ist ein intelligentes Batterieladegerät, angepasst an die technisch hochentwickelten und leisstungsstarken Batterien moderner Kraftfahrzeuge. Das Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung ist für die verschiedensten Batterietypen von Fahrzeugen geeignet und verfügt über eine Reihe technischer Schutz- und Pflegemechanismen. Das Hauptaugenmerk der Entwicklung liegt auf einem schnellen, schonenden Laden der Batterien, damit eine möglichst lange Lebensdauer bei voller Leistung erzielt wird. Die Bedienung des Ladegeräts ist durch eine detaillierte Ladeanzeige unkomplizierter, als bei herkömmlichen Geräten. Der Einhell-Allrounder ist für Gel-Batterien, AGM, sowie wartungsfreie und -arme Bleisäure-Batterien geeignet. Das CE-BC 6 M passt sich automatisch an die Batteriespannung von 12 V-Fahrzeugen an. Der mehrstufige Ladezyklus des Einhell Batterie-Ladegeräts wird automatisch durch die Mikroprozessorsteuerung überwacht und angepasst. Die smarte Steuerungselektronik analysiert die Art und den Zustand der angeschlossenen Batterie und leitet bedarfsorientiert den optimalen Modus ein. Die Erhaltungsladefunktion schützt und schont die Batterie für einen dauerhaft idealen Ladezustand. Damit ist das CE-BC 6 M für alle Fahrzeugtypen geeignet, ausdrücklich auch für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten: Statt die Batterie sich langsam gänzlich entleeren zu lassen und damit eine Tiefenentladung zu riskieren, wird die Batterie mittels Erhaltungsladung schonend auf ihrem optimalen Level gehalten. Die Erhaltungsladung entlastet die Batteriezellen und verlängert die Nutzungsdauer, womit einem vermeidbaren, kostenintensiven Austausch einer defekten Fahrzeugbatterie vorgebeugt wird. Autos, Motorräder oder Roller sind zu Saisonbeginn sofort einsatzbereit. Speziell für Außentemperaturen unter 5° Grad Celsius ist ein Winterlademodus entwickelt worden. Zusätzlich ist das Gerät mit einem Recondition Mode ausgestattet, welcher tiefenentladenen Batterien neues Leben einhauchen kann und einem Supply Modus zum Nutzen als Stromversorgung. Das Batterieladegerät von Einhell ist mit einem automatischen Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz ausgerüstet: Diese Schutzmechanismen schützen sowohl das Ladegerät, als auch die Batterie. Die LCD-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt auf einen Blick, auf welchem Ladezustand sich die Batterie befindet und auf welchen Modus das Ladegerät eingestellt ist. Durch die vollisolierten Batterieklemmen lassen sich die Batterien einfach und sicher an dem Batterieladegerät von Einhell anschließen. Das Gehäuse ist mit einer Aufhängöse versehen zur Befestigung an der Wand.
Features:
Mikroprozessorsteuerung
Mehrstufiger Ladezyklus
Erhaltungsladefunktion
Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Vollisolierte BatterieklemmenAufhängöse
Lieferumfang:
1x Batterie-Ladegerät CE-BC 6 M
1x Polzangen
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
185 mm
Breite:
123 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.597 kg
Ladestrom bei 12V:
6 A
Geeignet für:
AGM + Blei-Gel + Blei-Säure
Besonderheiten:
Ladeüberwachung + Ladungserhaltung
Ladestrom bei 6V:
2 A
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 04006825616064, 04006825640328, Einhell, CE-BC 6 M
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,56*
€ 51,59*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 38,43*
€ 51,61*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 42,07*
€ 56,06*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 64,20*
€ 6,90*
ab € 58,73*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.