| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q505833 Herst.-Nr.: 12271 EAN/GTIN: 4012160122719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 3in1 Spiele Klassiker - Mensch ärgere Dich nicht, Kniffel und Dog - den Letzten beißen die Hunde sind jetzt auch für die Nintendo Switch Konsole erhältlich.
Der Spieleklassiker schlechthin bringt seit Generationen Jung und Alt zusammen. Das beliebte Original glänzt mit seinem genialen Mix auskinderleichten Spielregeln und unwägbarem Würfelglück. Der große Spielspaß für die ganze Familie - mal zum Ärgern, mal zum Freuen!
Schon kniffelig, einen Kniffel zu würfeln: Fünf Würfel mit der gleichen Zahl in drei Würfen. Geschickt kombiniert ist halb gewonnen! Der Würfelspiel-Klassiker begeistert mit einem einfachen Spielprinzip und einem spannenden Spielverlauf. Bis zum Schluss bleibt offen, wer die meisten Punkte hat.
Den letzten beißen die Hunde! Sieht aus wie Mensch ärgere dich nicht, ist aber DOG. Auch hier muss man seine vier Spielsteine sicher in das eigene Häuschen bringen. Allerdings bewegt man sie mit Karten, die so manche Überraschungen bereithalten. Teamgeist ist wichtig, denn den Sieg fährt man nur gemeinsam ein.
· Verschiedene Spielmodi · Spielbretter in unterschiedlichen Looks · Anpassbare Regeln Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für: | Nintendo Switch | Spiele Genre: | Unterhaltung | USK: | 0 | PEGI: | 3 | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel | Erscheinungstermin: | 2023-11-05 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,41* | € 22,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,64* | € 53,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|