Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 192766.0060 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 0.6m Grün Flammwidrig, Schleppkettenfähi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q511943
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     192766.0060
EAN/GTIN:
     4043961121571
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Aktor-Sensor-Interface, Netzwerkleitungen Ethernet, Stecker RJ45 gerade auf Stecker RJ45 gerade mit PUR-Leitung geschirmt 360°, Cat.6, schleppkettengeeignet, halogenfrei, flammwidrig.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
0.6 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + Schleppkettenfähig + Halogenfrei
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 grün, patch kabel, patch-kabel cat6, Lütze, STG8-RJ45/STG8-RJ45/ET CAT6 PUR GN 0, 6M, ethernetkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.