Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liene Amber M200 Fotodrucker Druck-Auflösung: 300 x 300 dpi Papierformat (max.): 100 x 148mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q513573
Hersteller:
     Liene
Herst.-Nr.:
     FN002-65006
EAN/GTIN:
     6971398600827
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Liene® 4x6” Amber M200 Instantfotodrucker mit Akku
Zuhause schnell ein Urlaubsfoto ausdrucken oder einen Schnappschuss im Format 10 x 14,8 cm für den Kühlschrank erstellen? Das ist möglich mit dem Liene® Amber M200 4x6“ Instantfotodrucker.
Durch die Thermosublimationstechnologie entstehen kraftvolle und intensive Ausdrucke. Jede Farbe wird einzeln auf das Fotopapier übertragen und im letzten Durchgang mit einer transparenten Schutzschicht versiegelt. Drucken Sie ein Foto direkt aus der Liene App von einem Smartphone (iOS/Android). Passen Sie das Bild in der App an, verwenden Sie Filter oder fügen Sie einen Rahmen hinzu.
Die Liene App bietet Ihnen vielen verschiedene Möglichkeiten.
Sie können den Liene Amber M200 auch per USB oder WiFi mit einem PC oder Mac verwenden. Drucken Sie so schnell und einfach Fotos aus Ihrer Sammlung aus.
Mit einer Akkuladung des Liene Amber M200 lassen sich bis zu 40 Bilder ausdrucken, bei leerem Akku brauchen Sie nur 1,5 Stunden Ladezeit, bis der Akku wieder voll geladen ist. Natürlich könne Sie den Liene Amber M200 auch im Netzbetrieb verwenden.
Die Fotos lassen sich mit einer sehr hohen Auflösung von 300DPI ausdrucken. Halten Sie so lebensechte Momente mit kristallkaren Details und lebendigen Farben fest. Nach nur 60 Sekunden ist der Fotodruck abgeschlossen und es ist keinerlei Trocknungszeit der Tinte notwendig. Lassen Sie sich überraschen von der hohen Fotoqualität und drucken Sie Ihre Fotos direkt zu Hause aus.
Features:
Wiederaufladbarer eingebauter Akku: Kabellos unterwegs drucken (bis zu 40 Ausdrucke pro Ladung)
Thermische Thermosublimationstechnologie für atemberaubende Drucke
Unterstützt iOS, Android, Laptops und PCs. Bis zu 5 Benutzer können gleichzeitig eine Verbindung herstellen
Stabiles, schnelles Wi-Fi-Drucken: Müheloses Drucken mit integriertem Wi-Fi, das Bluetooth übertrifft
All-in-One-Lösung: Drucken und Bearbeiten direkt in der Liene Photo APP
Kostengünstig: Sparen Sie 60 %, nur 40 Cent pro Foto im Vergleich zu Außer-Haus-Geschäften
Lieferumfang:
Fotodrucker + 20 Blatt Fotopapier + 1 Farb-Patrone + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124.6 mm
Höhe:
85.4 mm
Farbe:
weiß
Breite:
205 mm
Gewicht:
1.4 kg
Drucktechnik:
Thermosublimation
WLAN:
Ja
Schnittstellen:
USB
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Mobil drucken mit Akku + WiFi-Direct-Print
Druckgeschwindigkeit Foto:
59 Sek./Foto
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
Akku: Li-Ion 10,8 V, 2300 mAh
Papierformat (max.):
100 x 148 mm
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Produkt-Art:
Fotodrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 175,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 175,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,04*
€ 208,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,93*
€ 191,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 159,32*
€ 189,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,60*
€ 183,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,31*
€ 178,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,64*
€ 166,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 139,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Liene
FN002-65013
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.