Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 500-1 EMB 500-1 Briefwaage Wägebereich (max.) 0.5kg Ablesbarkeit 0.1g batteriebetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q51992
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 500-1
EAN/GTIN:
     4045761076525
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Das Einsteigermodel im Low-Cost Bereich von KERN®. Die zuverlässige Waage wird startbereit mit Batterien geliefert und kann optional auch mit einem Netzadapter betrieben werden. Das Gerät verfügt über eine Lastaufnahme durch einen Haken an der Waagenunterseite und kann somit auch zum Wiegen hängender Lasten eingesetzt werden.
Features:
Haken für Unterflurwägungen
Lieferumfang:
Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
244 mm
Farbe:
weiß
Breite:
170 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
EMB 500-1
Auflösung Gewicht:
0.1 g
Wägebereich (max.):
0.5 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben (Optional)
Herstellerfarbe:
Weiß
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC (9 V Blockbatterie)
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
0.1 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Ø):
150 mm
Ablesbarkeit:
0.1 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Briefwaage
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 45,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,71*
€ 45,00*
1
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 46,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 46,74*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,29*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,91*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 62,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.