Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP6030B Drucker Laser Schwarz-Weiß A4 18 S./min 2400 x 600 dpi USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q521393
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8468B006
EAN/GTIN:
     4960999996615
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
laserdrucker canon a4
Platzsparender S/W-Laserdrucker
Dieser kompakte und preisgünstige Schwarzweiß-Laserdrucker passt auf jeden Schreibtisch und ist ideal für Zuhause und kleine Büros. Die schlanke, platzsparende Bauweise in elegantem Schwarz erreicht kompakte Abmessungen von lediglich 36,4 x 24,9 x 19,8 cm (B x T x H); ein weiteres Plus: das ausziehbare Papierfach.

Schnell und leistungsfähig
Der i-SENSYS LBP6030B tritt sofort in Aktion, wenn Sie ihn brauchen. Dafür sorgt die Quick First-Print-Technik, die das rasche Aufwachen aus dem Ruhemodus steuert. Mit dem Druck der ersten Seite nach gerade mal 7,8 Sekunden und einer Druckgeschwindigkeit von 18 Seiten pro Minute gibt es keine langen Wartezeiten mehr – Sie können sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren.

Herausragende Laserdruckqualität
Dank einer Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi mit AIR (Automatic Image Refinement) werden Texte gestochen scharf und Grafiken unglaublich detailreich gedruckt. Der MS (Magnetic Spherical)-Toner von Canon wurde speziell entwickelt, um bei jedem Ausdruck optimale Ergebnisse zu erzielen.

Leiser Betrieb
Das besondere Canon Druckwerk macht den i-SENSYS LBP6020 nicht nur im Standby-Modus extrem leise, sondern auch im Betrieb flüsterleise – so wird man nicht von störenden Nebengeräuschen abgelenkt.

Stromsparend
Dank der Canon On-Demand-Fixiertechnik verbraucht dieser energiesparende Drucker nur 0,8 Watt im Ruhemodus und es gibt praktisch keine Aufwärmphasen mehr. Der bequeme Stromschalter auf der Frontseite macht das Ein- und Ausschalten einfach, auch so kann Energiesparen und Umweltbewusstsein aussehen.

All-in-One Cartridge
Die recycelbare All-in-One Cartridge sorgt für wartungsfreien Betrieb und eine gleichbleibend hochwertige Ausgabe. Die Original Canon Lasercartridge enthält Toner, Trommel und Reinigungseinheit. Sie kann sehr einfach in Sekundenschnelle getauscht werden.
Features:
Preisgünstiger Schwarzweiß-Laserdrucker für kleine Büros und das Home Office
Schneller hochqualitativer Schwarzweißdrucker mit 18 Seiten pro Minute
Keine Wartezeiten durch Quick First Print-Technik
Schickes, platzsparendes Design, das auf jedem Schreibtisch gut aussieht.
Besonders energieeffizient
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
199 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
364 mm
Duplexeinheit:
Nein
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
5 kg
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
Canon Cartridge 725 (1.600 Seiten)
Drucktechnik:
Laser
Display:
2 LED-Anzeigen, 2 Bedientasten
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Papierkapazität:
150 Blatt Mehrzweckeinzug
NFC:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
18 S./min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
2400 x 600 dpi
Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr):
150 Blatt
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, laserdrucker a4, Canon, i-SENSYS LBP6030B, drucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 152,15*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 132,67*
€ 165,60*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 231,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,56*
€ 231,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.