| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q522703 Herst.-Nr.: 75905 EAN/GTIN: 4045914759053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intelligentes Ladegerät mit Mikroprozessorsteuerung. Hochfrequenztechnologie, Energieeinsparung und hohe Effizienz, keine Beschädigung der Batterien. Reverse-Connect-Schutz, Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überhitzungs- und Brandschutzfunktionen. Spezielles Sicherheitsdesign, keine Stromabgabe an die Ladezangen, wenn diese nicht an die Batterie angeschlossen sind. Geeignet für Auto, Motorrad, Rasenmäher, Quad, Traktor, Wohnmobil. Features: Geeigneter Batterietyp: alle Arten von Blei-Säure- Batterien, STD, AGM, GEL usw. Niedrige Batterieaktivierungsspannung (2 V) Vollständig intelligentes Laden, Erkennen, Analysieren und Warten Lieferumfang: Vollautomatisches Batterieladegerät + Ringösenadapter + SAE Anschlüsse + Ladezangenset +/- + Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 1.5 m | Ladestrom bei 12V: | 1 A | Akkuspannung: | 6 V + 12 V | Geeignet für: | AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + Lithium | Besonderheiten: | Ladeüberwachung + verschiedene Ladeprogramme | Ladestrom bei 6V: | 1 A | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Automatikladegerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,74* | € 30,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 20,80* | € 30,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,84* | € 33,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|