Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JTC JTCT32H39321 LED-TV 80cm 32 Zoll EEK E (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q537063
Hersteller:
     JTC
Herst.-Nr.:
     2403 9321
EAN/GTIN:
     4262395393211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der JTCT32H39321 ist ein 80 cm (32 Zoll) großer HD TV, der für den Einsatz im Camping-Urlaub oder auch zu Hause geeignet ist. Der Fernseher kann sowohl an 12-Volt- als auch an 230-Volt-Anschlüssen betrieben werden und verfügt über einen integrierten Digitalempfänger für DVB-C, DVB-T2 HD sowie Digitales Satellitenfernsehen (DVB-S und DVB-S2). Die Energieeffizienzklasse des Flachbildschirms liegt bei E, die Bildwiederholrate bei 60 Hz und die maximale Auflösung beträgt 768p. Der JTCT32H39321 ist mit einer Wandhalterung, eingebauten Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse und einer Fernbedienung ausgestattet.
Features:
Bilddiagonale: 80 cm (32 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-T (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: Nein
Lieferumfang:
Fernbedienung + 2 x AAA Batterien + Standfüße + 12-Volt Kfz-Anschlusskabel. + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz
Empfang:
DVB-T, DVB-C, DVB-S
Breite:
732.8 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
80.2 mm
Gewicht:
3.5 kg
Display (Zoll):
32 Zoll
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Betrachtungswinkel:
178 °
Anzahl USB:
2 x
Helligkeit:
180 cd/m²
Display (cm):
81.3 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Dyn. Kontrastverhältnis:
1000000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
431 mm
Display-Technologie:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.