Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch A 414 S Flachbalkenwischer 650 mm, 400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q585282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3397007414
EAN/GTIN:
     4047024434424
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
Am Fahrzeug getestet für perfekte Wischleistung
Features:
P-P-P=Performance für leises Wischen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
A 414 S
Wischblattlänge:
650 + 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Flachbalkenwischer
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer, Bosch, A 414 S, wischergummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 19,92*
€ 25,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,32*
€ 28,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.