Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH45-19X20 Polyesterband Transparent (L x B) 20m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q595463
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH45-19X20
EAN/GTIN:
     4046719776702
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit.
Features:
Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Geeignet unter anderem für die Isolierung in Trockentransformatoren, die Motorumwicklung, die Endverankerung von Drähten und mehr
UL-Zulassung für Temperaturen bis zu 130 °C
Gesamtdicke von 0,20 mm
Hinweise:
Das 3M™ Filamentverstärkte Isolierband 45 verfügt über einen mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolienträger und einen Gummiklebstoff mit hoher Scherfestigkeit. Es ist auf das Bündeln von Hochspannungskabeln ausgelegt.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt
Typ:
SCOTCH45-19X20
Temperaturbereich:
+130 °C (max)
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.2 mm
Max. Temperatur:
+130 °C
Produkt-Art:
Polyesterband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,25*
€ 7,99*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 8,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,40*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 8,42*
3 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 6,15*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.