Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q657342 Herst.-Nr.: 175307 EAN/GTIN: 4005546109121 |
| |
|
| | |
| Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung · Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons · Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen · Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit · Scannertauglich und dokumentenecht · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software · Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H) · Außenformat Tasche: 223 x 368 mm (B x H) · Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 376 mm (B x H) Hinweise: Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software Weitere Informationen: | | Höhe: | 376 mm | Farbe: | blau | Breite: | 329 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Herstellerfarbe: | Dunkelblau | Produkt-Art: | Drahtbügeltasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbügeltasche, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, 04005546109121, Durable, drahtbügeltaschen, sichttasche mit drahtbügel |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 105,13* | € 124,80* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 105,43* | € 124,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 105,55* | € 125,32* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 106,82* | € 126,62* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 109,87* | € 131,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,1974* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|