Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-121M Original Magenta LC121M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657361
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121M
EAN/GTIN:
     4977766723206
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. 4 separate Patronen: Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel: Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.
Features:
Original Tintenpatrone für beste Druckqualität
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
LC-121M
Farbe:
Magenta
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Herst.-Teilenr.:
LC121M
Seiten-Reichweite:
300 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-121;LC121;LC 121;LC-121M;LC-121 M;LC121M;LC 121 M
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J132W,DCP-J152W,DCP-J172W,DCP-J552DW,DCP-J752DW,MFC-J245,MFC-J470DW,MFC-J650DW,MFC-J87

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 285 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 870 DW; MFC-J 875 DW; MFC-J 970 DW
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,15*
ab € 7,03*
€ 9,63*
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 7,19*
€ 9,73*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 7,23*
€ 9,80*
1
€ 4,50*
ab € 7,27*
€ 9,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.