Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-121 Original Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb LC121VALBPDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657871
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566240
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. 4 separate Patronen: Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel: Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.
Features:
Original Tintenpatrone für beste Druckqualität
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
LC-121
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
LC121VALBPDR
Seiten-Reichweite:
300 / 300 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-121;LC121;LC 121;LC-121BK;LC-121 BK;LC121BK;LC 121 BK;LC-121C;LC-121 C;LC121C;LC 121 C;
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J132W,DCP-J152W,DCP-J172W,DCP-J552DW,DCP-J752DW,MFC-J245,MFC-J470DW,MFC-J650DW,MFC-J87
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,09*
€ 37,55*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,17*
€ 37,63*
2 Tage
310
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,08*
€ 37,64*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,20*
€ 37,71*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,72*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.