Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse Pet-0303a450 Filament PET 1.75mm 4.500g Weiß InnoPET 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q702332
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     Pet-0303a450
EAN/GTIN:
     8718969923859
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Das Spezialfilament EPR PET wurde von der Innofil Forschungsabteilung entwickelt. Dieses Filament lässt sich in einem großen Temperaturbereich und mit vielen Druckgeschwindigkeiten verarbeiten. PET ist lebensmittelecht und weist keine Geruchsbildung während des Drucks auf. Sie benötigen zur Verarbeitung kein beheiztes Druckbett, da EPR PET gut auf einer z.B. mit Blue Tape beklebten Druckplattform haftet.
Features:
Herausragende, flexible Druckeigenschaften (Temperatur/Geschwindigkeit)
Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess
Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.500 g
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Filament-Serie:
InnoPET
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
PET
max. Drucktemperatur:
220 °C
min. Drucktemperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 1,75mm pet, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 08718969923859, BASF Ultrafuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 128,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,47*
€ 128,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.