Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella Umriss-Markierungsleuchte Offene Kabelenden Markierungsleuchte vorne 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q724942
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2PG 008 645-971
EAN/GTIN:
     4082300288285
Suchbegriffe:
Begrenzungsleuchte KFZ
Positionsleuchte KFZ
Umrißleuchte KFZ
Scheinwerfer
LED Leuchte mit Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
32 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Passende Leuchtmittel:
festverbautes LED
Betriebsspannung:
24 V
Funktion:
Markierungsleuchte
Montageort:
vorne
Anschluss:
Offene Kabelenden
Produkt-Art:
Umriss-Markierungsleuchte
Weitere Suchbegriffe: hella scheinwerfer, scheinwerfer, 04082300288285, Hella, LEUCHTE POR MD24 2PG, Kunststoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 14,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 20,75*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 23,48*
€ 33,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.