Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q779202 Herst.-Nr.: RX1200 EAN/GTIN: 5014524921241 |
| |
|
| | |
| Features: Pufferkondensator mit 1,2 Farad Kapazität 3-stellige Spannungs-Anzeige Stabile Acryl-Halterungen
Weitere Informationen: | | Höhe: | 76 mm | Länge: | 260 mm | Breite: | 125 mm | Elektr. Kapazität: | 1.2 | Produkt-Art: | PowerCap |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,28* | € 59,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,13* | € 59,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,84* | € 87,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|