Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RXV1000A Auto-Subwoofer aktiv 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q779332
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RXV1000A
EAN/GTIN:
     5014524921555
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer

Features:
25 cm Subwoofer
Ausgangsleistung 200 Watt RMS, 400 Watt Max.
Eingangspegel-Regler
Cinch/RCA-Eingänge
Hochpegel-Eingänge mit Einschaltautomatik
Edler Teppichbezug mit Logostick
Weitere Informationen:
Tiefe:
360 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
460 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
400 W
Belastbarkeit RMS:
200 W
Frequenzbereich:
30 - 250 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Schalldruck:
12
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: 05014524921555, Renegade, Subwoofergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 166,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 167,65*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 188,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.