Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stiftschale DELTA Weiß, Schwarz 1750-32 246mm x 22mm x 106mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782202
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1750-32
EAN/GTIN:
     4012473175044
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale

Features:
Stiftschale DELTA
Formschön und elegant
Eine stilsichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Stifte
Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch ihre reduzierte Formensprache sowie modische Farbakzente
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 246 x 106 x 22 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: weiß-schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
106 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
246 mm
rutschfest:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Material (Behälter):
Polystyrol
Produkt-Art:
Stiftschale
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,58*
€ 8,93*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,94*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,38*
€ 45,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.