Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KLASSIK KARMA 16018-18 Stehsammler DIN A4, DIN C4 Grau Recycling Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782522
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16018-18
EAN/GTIN:
     4012473160811
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Features:
Stehsammler KLASSIK KARMA bis DIN A4/C4
Der umweltfreundliche Stehsammler
Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert
Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL
Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten
Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt
Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme
Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet
Fassungsvermögen: 70 mm
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm
Höhe vorne: 148 mm
Material: 100% Recyclingmaterial
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Tiefe:
246 mm
Höhe:
315 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
grau
Breite:
76 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KARMA
Lieferung gefaltet:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Material:
Recycling Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Stehsammler
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, han stehsammler klassik a4/c4, stehsammler kunststoff, stehsammler grau, HAN, KLASSIK KARMA, a4 ablage, a4 stehsammler
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,72*
€ 2,93*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 2,94*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,96*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,80*
€ 3,04*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.