Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U12A CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q788942
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U12A
EAN/GTIN:
     9010018000160
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der 120mm Premium-Kühler NH-U12A bildet die neueste, fünfte Generation von Noctuas vielfach ausgezeichneter NH-U12 Serie. Um noch mehr Performance aus dem 120mm Formfaktor herausholen zu können, ist er mit zwei Exemplaren des besonders leisen Flaggschiff-Lüfters NF-A12x25 PWM ausgestattet und verfügt über einen komplett neu entwickelten Kühlkörper mit 7 Heatpipes und mehr Oberfläche für noch bessere Wärmeabgabe. Auf diese Weise kann der NH-U12A mit vielen 140mm CPU Kühlern konkurrieren, bietet zugleich aber die Gehäuse- und PCIe-Kompatibilität der 120mm Klasse. Abgerundet wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das bewährte SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem und Noctuas renommierte NT-H1 Qualitäts-Wärmeleitpaste. Seine erstklassige Kühlleistung, hervorragende Kompatibilität und exzellente Laufruhe machen den NH-U12A zu einer echten Premium-Lösung für höchste Ansprüche!

Vielfach ausgezeichnete NH-U12 Serie
Noctuas 2005 eingeführte NH-U12 Serie hat mehr als 600 Auszeichnungen und Empfehlungen führender internationaler Hardware-Webseiten und -Magazine erhalten. Der NH-U12A ist das neueste Modell dieser prestigeträchtigen Serie, die sich als Referenz für leise 120mm Kühler in Premium-Qualität etabliert hat.

140mm Leistung, 120mm Baugröße
Dank der komplett überarbeiteten, nochmals optimierten 7-Heatpipe-Konstruktion, 37% mehr Finnenoberfläche im Vergleich zum NH-U12S sowie dem neuen, zukunftsweisenden NF-A12x25 Lüfter in einer Push/Pull Dual-Konfiguration kann der NH-U12A nicht nur neue Bestmarken in der 120mm Klasse setzen, sondern auch mit vielen 140mm Modellen mithalten bzw. diese sogar überflügeln.

100% RAM Kompatibilität auf LGA115x und AM4
Dank seiner asymmetrischen Bauweise ragt der NH-U12A auf Intel LGA115x und AMD AM4 Mainboards nicht über die RAM Slots. Damit ist nicht nur ein einfacher Zugriff auf die Speichermodule garantiert, sondern auch 100% Kompatibilität mit hohen Heat-Spreadern gewährleistet. Auf LGA2066 sollten Module mit maximal 42mm Bauhöhe verwendet werden, da der hintere Lüfter über die Speicherbänke links des Sockels ragt.

Klassische 120mm Tower-Bauform für beste Gehäuse- und PCIe-Kompatibilität
Mit einer Bauhöhe von 158mm ist der NH-U12A kompakt genug, um problemlos in die meisten modernen Tower-Gehäuse zu passen. Durch die Breite von 125mm (inkl. Lüfter und Lüfterklammern) ragt der Kühler auf den meisten ATX oder Micro-ATX Mainboards nicht über den obersten PCIe-Slot, sodass für beste Kompatibilität mit Multi-GPU Systemen gesorgt ist.

120mm Dual-Belüftung mit NF-A12x25
Der NF-A12x25 ist ein hochoptimierter 120mm Lüfter der nächsten Generation, der dank innovativer aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen neue Bestmarken in Sachen Silent-Kühlleistung setzt. Die Verwendung dieses Spitzenlüfters in einer Push/Pull Dual-Konfiguration ist einer der Schlüsselfaktoren für die überlegene Kühlleistung und akustische Effizienz des NH-U12A.

PWM Unterstützung und Low-Noise-Adapter
Die mit dem NH-U12A ausgelieferten NF-A12x25 120mm Lüfter unterstützen PWM für bequeme automatische Geschwindigkeitsregelung durch das Mainboard: Volle Leistung unter Last, praktisch unhörbar im Leerlauf. Zusätzlich kann die Maximalgeschwindigkeit mittels der mitgelieferten Low-Noise-Adapter von 2000 auf 1700rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen.

SecuFirm2™ Multi-Sockel Montagesystem Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und einfache Installation entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-U12A unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156) und LGA20xx (LGA2066, LGA2011-3, LGA2011-0) sowie AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1 und FM2(+). Es ist
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
158 mm
Sockel:
Intel® 1150 + Intel® 1151 + Intel® 1155 + Intel® 1156 + Intel® 2011 + Intel® 2066 + AMD AM
Lüfter-Abmessungen:
120 x 120 mm
Lagerart:
k.A.
Kühlkörper-Material:
Kupfer, Aluminium
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
22.6 dBA
Luft-Fördermenge:
102.1 m³/h
Anschluss:
4-Pin
Besonderheiten:
Heatpipe + inkl. Wärmeleitpaste
Drehzahl (min.):
450 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 97,09*
€ 122,53*
1 Tag
6
€ 4,45*
ab € 97,36*
€ 123,48*
€ 6,78*
ab € 99,81*
€ 125,72*
13 Tage
33
€ 6,29*
ab € 104,74*
€ 132,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 135,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.