Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47444 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 2.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q822463
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47444
EAN/GTIN:
     4002888474443
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Cat. 8.1-Kabel mit S/FTP-Schirmung (Geflecht als Gesamtschirm und Folienschirm für die einzelnen Adernpaare). Mit Betriebsfrequenzen bis 2000MHz sind sie gerüstet für die Ethernetstandards 25GBase-T und 40GBase-T. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m
Features:
RJ45-Stecker, 2000MHz, Kupfer, 26AWG
Lieferumfang:
LINDY 47444 2m Cat.8.1 S/FTP LSZH Netzwerkkabel, Grau
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 8.1
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel sftp grau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 11,90*
€ 16,85*
€ 6,78*
ab € 13,29*
€ 18,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,27*
€ 18,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,90*
€ 25,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.