| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q830891 Herst.-Nr.: 13247/05 EAN/GTIN: 4004353175190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die dekorative Tischleuchte Clarie bereichert Wohn- und Schlafräume und eignet sich sowohl als Beleuchtungslösung für dunkle Ecken als auch als Dekoelement. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Für Tropfenlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Tischleuchte hat einen Schnurzwischenschalter. Features: Textilschirm Schutzart: IP20 Mit Schnurzwischenschalter Lieferumfang: Nachttischlampe · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 40 W | Höhe: | 25.5 cm | Farbe: | weiß | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Sockel: | E14 | Gewicht: | 0.54 kg | Durchmesser: | 12 cm | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe + Halogen | Raum: | Schlafzimmer + Kinderzimmer | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Metall + Textil | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 40 W | Produkt-Art: | Nachttischlampe | Schutzklasse: | II |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e14, energiesparlampe e14, energiesparlampe mit schraubsockel e14, Brilliant, Claire, Tischlicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,44* | € 21,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,62* | € 21,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,38* | € 34,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|