Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93804 Aufputzrahmen Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q831791
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93804
EAN/GTIN:
     4016032309987
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose digitus
aufputzdose
aufputzdose weiß
Die DIGITUS® Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen sind perfekt dazu geeignet Ihre Datenanschlussdosen zu erweitern.
Features:
Kompatibel zu DIGITUS Netzwerkdosen, Keystone Leerdosen 80x80mm
Französische Bauart
RAL 9010
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Montageart:
Aufputz
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produkt-Art:
Aufputzrahmen
Kategorie:
Aufputzrahmen
Weitere Suchbegriffe: Digitus
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,05*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,67*
€ 1,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,18*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.