Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q874842 Herst.-Nr.: SPH-EVO62DAB-UNI EAN/GTIN: 4988028015885 |
| |
|
| | |
| Der 6,8-Zoll-SPH-EVO62DAB-UNI kann an Fahrzeugen mit 1-DIN-Steckplatz montiert werden. Der neue Receiver bietet neben digitalem Radio in DAB+-Qualität sowohl Android Auto™ als auch Apple CarPlay® ebenso wie Unterhaltungsfunktionen wie Spotify®, Bluetooth®-Streaming, WebLink®, FLAC-Dateiwiedergabe und vieles mehr.
Die modularen SPH-EVO62DAB-UNI-Mediacenter können sowohl „schwimmend“ als auch wie ein Tablet eingebaut werden und eignen sich damit für zahlreiche Fahrzeuge, die mit einem standardmäßigen 1-DIN-Schacht versehen sind. Mit dem SPH-EVO62DAB-UNI-Einbausatz kann das Gerät außerdem in der Tiefe verstellt werden. Die Verbindung mit Ihrem Fahrzeug wird über die gewohnten Lenkrad-Tasten-Interfaceprodukte von Pioneer hergestellt.
Apple CarPlay Ist die intelligentere, sicherere und aufregendere Möglichkeit für die Verwendung Ihres iPhone® im Auto. Apple CarPlay verleiht iPhone-Nutzern eine unvergleichliche Möglichkeit, um intuitiv Anrufe zu tätigen, Karten zu nutzen, Musik abzuspielen und Nachrichten abzurufen - alles mit einem Wort oder mit einer Berührung. Für Apple CarPlay wird iPhone 5 oder höher mit der iOS-Version benötigt.
Android Auto Erweitert die Android-Plattform auf eine Weise in das Fahrzeug, die für Fahrten vorgesehen ist und liefert Ihnen automatisch wertvolle Informationen und organisiert diese in einfache Karten, die genau dann angezeigt werden, wenn sie gebraucht werden. Zur Minimierung jeglicher Ablenkung konzipiert, damit Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können. Android Auto ist mit Android-Telefonen kompatibel, die unter Android 5.0 (Lollipop) oder höher ausgeführt werden. Android Auto ist u. U. nicht für alle Geräte erhältlich und ist auf jeden Fall nicht in allen Ländern oder Regionen erhältlich.
Waze Waze ist eine soziale Navigationsapp, mit der Sie Landkarten, Echtzeit-Verkehrsnachrichten und eine ganze Reihe anderer Informationen auf den großformatigen Bildschirmen kompatibler Multimediageräte abrufen können.
WebLink Die neue WebLink-App erweitert das Fahrzeug-Entertainment um ein erstaunliches Spektrum an Apps. Genießen Sie personalisierte Musik, Videos und andere vernetzte Inhalte, die über Ihr Handy und die Cloud bereitgestellt werden.
DAB+ Genießen Sie Ihre Lieblingsradiosender in kristallklarer digitaler Qualität dank dem eingebauten digitalen Radiotuner.
Digital-Radio-Zertifizierungszeichen (Digital Tick Mark) Die Hersteller müssen die Mindestspezifikationen erfüllen, die bei unabhängigen Tests bestätigt werden. Alle Pioneer-Produkte, die dieses Digital-Radio-Zertifizierungszeichen verwenden, wurden unabhängig getestet und erprobt, damit Sie mit Vertrauen kaufen können.
Bluetooth® Halten Sie sich mithilfe des eingebauten Bluetooth (HFP) an die lokalen Verkehrsvorschriften. Breitband-Sprache, Freisprecheinrichtung, kabelloses Audiostreaming (A2DP) mit Künstler-, Album- und Titelsuche, einfacher Kopplung und Contro-Audio (AVRCP), kabellose Bluetooth®-Technologie, die Leben im Fahrzeug sicherer und angenehmer macht.
Mit iPod/iPhone kompatibel Mit Direct Control für iPod und iPhone können Sie diese Geräte direkt über das Armaturenbrett Ihres Autos verwalten und hervorragenden Klang genießen.
Siri Eyes Free Nutzen Sie die Siri-Funktion des iPhones mit dem externen Mikrofon Ihrer Headunit und den Lautsprechern Ihres Autos,.
Mit Android kompatibel Stellen Sie eine Verbindung her und spielen Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherte Musik ab, ohne auf eine Ap Weitere Informationen: | | Unterstützte Wiedergabeformate: | MP3 + WMA + AAC + WAV + FLAC + H.264 + MKV + FLV + MPEG-4 + MPEG-2 + DivX + JPEG | USB-Anschluss: | Ja | Display (Zoll): | 6.8 Zoll | Bordspannung: | 12 V | Vorverstärker-Ausgänge: | 3 | Autoradio-Besonderheiten: | DAB+ Tuner + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung + AppRadio + Anschluss für Rückfahrkamera | Musikleistung max.: | 4 x 50 W | Fernbedienung: | Ja (optional) | Produkt-Art: | Moniceiver |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |