Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HTF337WE4 Tischventilator 34W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q890593
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HTF337WE4
EAN/GTIN:
     4022167053374
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Angenehm leise Kühlung erhält mit der Einführung des oszillierenden Tischventilators Honeywell QuietSet 5 ein neues Aussehen. Wählen Sie Ihre Stufe der leisen Leistung mit elektronischen Steuerungen der nächsten Generation, die 5 Geschwindigkeitseinstellungen bieten, die auf Komfort und Klang abgestimmt sind. Personalisieren Sie Ihren Komfort noch weiter mit einer Oszillationsfunktion, die eine große Bereichsabdeckung bietet. Der Auto-Off-Timer (1,2,4 und 8 Stunden) sorgt für einige nette Anpassungsmöglichkeiten, da Sie dan auf die Kühlung zugreifen können, wenn Sie sie am meisten benötigen. Das leichte Design und der integrierte Tragegriff unterstreichen die tragbaren Aspekte dieses Ventilators. Dieser Tischventilator erfordert außerdem keine Montage zum Aufstellen und kann durch einaches Entfernen des Gitters leicht gereinigt werden. Dieser Ventilator ist eine hervorragende Lösung für kleine Räume oder die persönliche Kühlung und passt hervorragend auf Tischplatten, Schreibtische, Arbeitsplatten und Nachttische.
Features:
Leise Kühlung
Mit Tragegriff
Abschalttimer nach 1/2/4 oder 8 Stunden
Lieferumfang:
Tischventilator + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
34 W
Tiefe:
230 mm
Höhe:
330 mm
Länge:
192 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.9 kg
Schaltstufen:
5
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Zuleitungslänge:
1.8 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Flügelfarbe:
Weiß
Ventilator-Besonderheiten:
Timer
Produkt-Art:
Tischventilator
Weitere Suchbegriffe: Honeywell, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,94*
€ 42,82*
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 42,84*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 66,22*
€ 86,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.