| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q913482 Herst.-Nr.: 013320 EAN/GTIN: 4009310133206 |
| |
|
| | |
| Mit 1 Stück 60 x 19 mm Trapezklinge und 3 Ersatz-Trapezklingen im Griff, integriertem Schnurschneider, ergonoisch geformter 2-Komponenten-Gummigriff für sichernen Halt, einfaches werkzeugloses Wechseln der verbrauchten Trapezklinge durch Knopfdruck, Einsatz für Trapez- und Hakenklingen, manuelles einstellen zur Sicherheits- oder manueller Anwendung, der Sicherheits-Klingenschieber schiebt sich automatisch nach Gebrauch zurück, in manueller Einstellung kann der Klingenschieber mit 3-facher Feststellfunktion fixiert werden, ergonomisch geformtes, schweres Zink-Druckgussgehäuse, 175 mm Länge. Weitere Informationen: | | Länge: | 175 mm | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,44* | € 19,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 19,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,01* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|