Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 2.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q958692
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-2242SSK
EAN/GTIN:
     4250078160588
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Für professionelle Servereinsätze
Festplatten im 2,5"-Format werden immer beliebter. Ihre Speicherkapazität wächst. Da bietet es sich an, sie auch in Servern einzusetzen. Deshalb bietet ICY BOX jetzt eine Backplane an, die in einer 5,25"-Einheit Platz hat und vier 2,5"-SATA oder SAS-Festplatten aufnimmt. Die Festplattenhöhe darf dabei 15 mm – für die höchste Speicherkapazität – erreichen.

Diese ICY BOX arbeitet selbst bei sehr hohem Datendurchsatz äußerst stabil. Deshalb empfehlen wir sie besonders für anspruchsvolle Einsätze in RAIDSystemen. Entsprechend aufwendig ist die Temperaturregelung ausgelegt. Das Aluminiumgehäuse kühlt, und die zwei 40-mm-Lüfter arbeiten zuverlässig und leise. Alles ist so solide und sicher, wie man es von den bewährten ICY BOX Backplanes für "die Großen" kennt.

Jetzt auch für die Kleinen
Bis zu vier 2,5" Festplatten und SSDs mit einer Höhe bis maximal 15 mm finden hier Platz.

Ein ausgeklügeltes System
Damit die HDDs oder SSDs im Betrieb nicht zu warm werden, sorgt das Aluminiumgehäuse für eine gewisse Stabilität und gute Wärmeableitung und wird dabei von zwei 40-mm-Lüftern unterstützt.

Schnell und sicher
Können die Daten übertragen werden, da der Chipsatz SAS sowie SATA III Festplatten unterstützt und somit auch entsprechend hohe Übertragungsraten mitbringt. Der Strom wird über SATA Power geliefert. Die schlösser an den Türen schützen die Festplatten außerdem vor unbefugtem Zugriff.
Features:
Für 4x 2,5" SATA/SAS HDD/SSD
Festplatten Bauhöhe bis 15 mm
Robustes Industriedesign
Voll Aluminium- und Metallkonstruktion
Unterstützt SATA III 6 Gbit/s und SAS II
Festplattenträger abschließbar
2x 40x40x10 mm Lüfter
Plug & Play und Hot Swap
Formfaktor 5,25"
Non-Scratch-SATA (NSS) Verbindungen
Lieferumfang:
1x IB-2242SSK + 4x SATA Kabel + 2x Schlüssel + 24x Schrauben + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
150 mm
Breite:
145 mm
Anschluss:
SAS // / SATA-III
Gewicht:
752 g
Typ:
IB-2242SSK
Material (Details):
Aluminium
Produkt-Art:
2.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, 04250078160588, ICY BOX, raidsonic
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,98*
€ 76,98*
€ 6,78*
ab € 74,04*
€ 77,03*
€ 4,50*
ab € 74,05*
€ 77,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 75,69*
€ 78,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,51*
€ 79,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20316
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.